Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESCO 09782. Desco Charleswater Banana Plug Adaptors,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2817830
Hersteller:
     Desco Europe
Herst.-Nr.:
     09782.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker
Produktpalette: -
  • Erdungsanschlüsse: Snap, Stud
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Anzahl der Druckknöpfe: 1
  • Anschlusslänge: -
  • Sicherheitswiderstand: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Adapter, Audio-, Lautsprechersteckverbinder, Steckverbinder, Video-Steckverbinder, DESCO, 09782., 2817830, 281-7830
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,86*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,26*
    € 5,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,21*
    € 5,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,11*
    € 4,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,98*
    € 4,74
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,68*
    € 4,38
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,86*
    € 3,40
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.