Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 24-15157 Jacket Material:PVC, Jacket Color:Violet


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2819084
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     24-15157
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(Litzen
Aderleitungen
Einzeladern
Kabel
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Außendurchmesser: -
  • Mantelfarbe: Violet
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.13 mm²
  • Mantelmaterial: PVC
  • Produktpalette: -
  • Zulassungsspezifikation: CSA TRSR-64, UL 1007, UL 1569
  • Drahtdurchmesser: 26 AWG
  • SVHC: To Be Advised
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 34AWG
  • Nennspannung: 300 V
  • Leitermaterial: Tinned Copper
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,89*
      
    Preis gilt ab 7.500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 4,89* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 7,58*
    € 9,02
    pro Rolle
    ab 4 Rollen
    € 7,29*
    € 8,68
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 7,05*
    € 8,39
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 6,86*
    € 8,16
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 6,32*
    € 7,52
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 6,07*
    € 7,22
    pro Rolle
    ab 7500 Rollen
    € 4,89*
    € 5,82
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.