Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 1-5-4032W TAPE, 4.57M X 25.4MM, NATURAL, PUR, Adhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2820105
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     1-5-4032W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebebänder
Sonstige
Werkstattbedarf
Werkzeuge
Bandbreite - Imperial: 1 Zoll
  • Rollenlänge - imperial: 5 yard
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Rollenlänge - metrisch: 4.57 m
  • Produktpalette: 4032 Series
  • Klebstoff: Acrylic Adhesive
  • Trägermaterial: Polyurethane Foam
  • Klebebandfarbe: Natural
  • Banddicke, gesamt: 31.5 mil (0.8 mm)
  • Bandbreite - Metrisch: 25.4 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 3M, 1-5-4032W, 2820105, 282-0105
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 27,11*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,12*
    € 60,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,49*
    € 57,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,27*
    € 55,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,72*
    € 50,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,45*
    € 48,14
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 38,21*
    € 45,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 35,96*
    € 42,79
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 33,71*
    € 40,11
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 31,47*
    € 37,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,11*
    € 32,26
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.