Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 1/2-5-4008W TAPE, 4.57M X 12.7MM, NATURAL, PUR, Adhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2820128
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     1/2-5-4008W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebebänder
Sonstige
Werkstattbedarf
Werkzeuge
Bandbreite - Imperial: 0.5 Zoll
  • Trägermaterial: Polyurethane Foam
  • Bandbreite - Metrisch: 12.7 mm
  • Rollenlänge - imperial: 5 yard
  • Klebebandfarbe: Natural
  • Produktpalette: 4008 Series
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Banddicke, gesamt: 126 mil (3.2 mm)
  • Rollenlänge - metrisch: 4.57 m
  • Klebstoff: Acrylic Adhesive
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 3M, 1/2-5-4008W, 2820128, 282-0128
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 14,71*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,67*
    € 32,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,20*
    € 32,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,04*
    € 29,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,87*
    € 27,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,30*
    € 26,54
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,05*
    € 25,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,80*
    € 23,56
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,43*
    € 21,93
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 17,81*
    € 21,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,71*
    € 17,50
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.