Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 1/2-5-4905 TAPE, 4.57M X 12.7MM, PE FILM, CLEAR, Ad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2820133
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     1/2-5-4905
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebebänder
Sonstige
Werkstattbedarf
Werkzeuge
Trägermaterial: PE (Polyethylene) Film
  • Bandbreite - Imperial: 0.5 Zoll
  • Banddicke, gesamt: 20 mil (0.5 mm)
  • Rollenlänge - imperial: 5 yard
  • Klebebandfarbe: Transparent
  • Produktpalette: 4905 Series
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Rollenlänge - metrisch: 4.57 m
  • Klebstoff: Acrylic Adhesive
  • Bandbreite - Metrisch: 12.7 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 3M, 1/2-5-4905, 2820133, 282-0133
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 26,78*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,56*
    € 54,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,58*
    € 51,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,33*
    € 49,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 39,34*
    € 46,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,41*
    € 44,52
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 36,28*
    € 43,17
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 35,15*
    € 41,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 34,00*
    € 40,46
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 31,74*
    € 37,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,78*
    € 31,87
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.