Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA LC307-250. COMPRESSION LOAD CELL, 250LB, 5VDC, Load


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2821433
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     LC307-250.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraftsensoren
Sensoren
Wägezellen
Wandler
Betriebstemperatur, max.: 121 °C
  • Versorgungsspannung: 5 VDC
  • Zellenausgang mV/V: 1.5
  • Betriebstemperatur, min.: -54 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Tragfähigkeit: 250 lb
  • Produktpalette: LC307 Series
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: OMEGA, LC307-250., 2821433, 282-1433
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 642,54*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 743,25*
    € 884,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 737,46*
    € 877,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 712,74*
    € 848,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 689,12*
    € 820,05
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 642,54*
    € 764,62
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.