Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCM 21-3556 Cable Tie Material:-, Cable Tie Length:8


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2821496
Hersteller:
     MCM
Herst.-Nr.:
     21-3556
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinderfarbe: Black
  • SVHC: To Be Advised
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: -
  • Produktpalette: -
  • Zugfestigkeit, min.: -
  • Kabelbinder: Standard
  • Kabelbinderbreite: 3.2 mm
  • Kabelbinderlänge: 203 mm
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamide 6.6)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, MCM, 21-3556, 2821496, 282-1496
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,89*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0289* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 5,42*
    € 6,45
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 4,91*
    € 5,84
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 4,29*
    € 5,11
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 4,11*
    € 4,89
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 3,62*
    € 4,31
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 2,89*
    € 3,44
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.