Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 2305234-1 DUST COVER, PC/ABS, BLK, LGA 3647 SOCKET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2821999
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2305234-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel
Zur Verwendung mit: AMP LGA 3647 Sockets
  • Produktpalette: -
  • Art des Zubehörs: Dust Cover
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbindermaterial: ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene), PC (Polycarbonate) Body
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: abdeckungen, Staubschutzkappen, Steckverbinder, Werkzeuge, AMP - TE CONNECTIVITY, 2305234-1, 2821999, 282-1999
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    3360
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 3,22*
    € 4,05*
    1
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 36,55008*
    € 52,92*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3360 Stück
    € 4,05*
    € 4,82
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,22*
    € 3,83
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.360 Stück
    Mindestbestellmenge: 3360 Stück ( entspricht € 13.608,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.