Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIDMULLER 2477860000 BRANCH CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 5A, Prod


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2824790
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2477860000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltungsschutz
Schutzschalter
Thermisch-magnetische
WEIDMULLER
Schutzschaltermontage: DIN Rail
  • Anzahl der Pole: 1 Pole
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Nennspannung V AC: 240 V
  • Produktpalette: MCB 489 Series
  • Nennstrom: 5 A
  • Nennspannung, V DC: 80 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 2477860000, 2824790, 282-4790
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 17,21*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,28*
    € 41,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,47*
    € 41,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,07*
    € 38,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,57*
    € 35,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,22*
    € 32,39
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 26,08*
    € 31,04
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,70*
    € 28,20
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,15*
    € 26,36
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 20,59*
    € 24,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 19,74*
    € 23,49
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,21*
    € 20,48
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.