Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 53-1210. TWEETER, 1.35 , TITANIUM, 200W RMS, Dri


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2827623
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     53-1210.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio
Lautsprecher
Lautsprecherkomponenten
Video-Ausrüstung
Lautsprecherform: Round
  • Nominelle Nennleistung: 200 W
  • Außentiefe - imperial: 1.89 Zoll
  • Außenlänge - imperial: -
  • Produktpalette: Multicomp Pro Tweeters
  • Außendurchmesser - metrisch: 90 mm
  • Schallpegel (SPL): 100 dB
  • Lautsprechermontage: Panel Mount
  • Impedanz: 8 ohm
  • Außenbreite - metrisch: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Außentiefe - metrisch: 48 mm
  • Außenbreite - Zoll: -
  • Maximale Nennleistung: -
  • Außenlänge - metrisch: -
  • Frequenzgang, min.: 1.5 kHz
  • Resonanzfrequenz: 1 kHz
  • Außendurchmesser - imperial: 3.543 Zoll
  • Frequenzgang, max.: 20 kHz
  • Treibertyp: Tweeter
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, 53-1210., 2827623, 282-7623
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,25*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,98*
    € 17,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,78*
    € 17,59
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 13,36*
    € 15,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,05*
    € 15,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,00*
    € 14,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,69*
    € 13,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,25*
    € 11,01
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    53-1211
    ab € 8,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.