Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Potentiometer
>
Drehknopf
>
Artikel
NKK SWITCHES AT3008C ROTARY KNOB, RED, For Use With:NKK NR01
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-2828590
Hersteller:
NKK Switches
Herst.-Nr.:
AT3008C
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf rot
Produktpalette:
-
Betätiger-/Kappenfarbe:
Red
SVHC:
No SVHC (17-Dec-2015)
Zur Verwendung mit:
NKK NR01 Series Subminiature Process Sealed Rotary Switches
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Schalter & Taster
>
Schalterkomponenten
>
Schalterkappen
Weitere Suchbegriffe:
drehknopf
,
Relais
,
Schalter
,
Schalterkappen
,
Schalterkomponenten
,
Schütze
,
Taster
,
NKK SWITCHES
,
AT3008C
,
2828590
,
282-8590
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,13*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,9159
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen