Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT PN14-8LF-C TERMINAL, FORK TONGUE, M4, 18-14AWG, Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2830109
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PN14-8LF-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Gabelkabelschuhe
Lötanschlüsse
Steckverbinder
Produktpalette: PN14 Series
  • Leiterstärke (AWG): 18AWG to 14AWG
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • Bolzengröße - metrisch: M4
  • Anschlussmaterial: Copper
  • Isolatorfarbe: Blue
  • Bolzengröße - imperial: #8
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamide)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,04*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,24*
    € 1,4756
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,15*
    € 1,3685
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 1,04*
    € 1,2376
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.