Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT P10-38R-L TERMINAL, RING TONGUE, 3/8 Zoll, 10AWG, Stud


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2830114
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     P10-38R-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Lötanschlüsse
Ringkabelschuhe
Steckverbinder
Isoliermaterial: Uninsulated
  • Isolatorfarbe: -
  • Bolzengröße - metrisch: -
  • Bolzengröße - imperial: 3/8 Zoll
  • Leiterquerschnitt CSA: 6 mm²
  • Produktpalette: -
  • Leiterstärke (AWG), max.: 10 AWG
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Stoßverbinder, PANDUIT, P10-38R-L, 2830114, 283-0114
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,745*
      
    Preis gilt ab 125.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 250 Stück
    € 1,029*
    € 1,22451
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,968*
    € 1,15192
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,895*
    € 1,06505
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 0,835*
    € 0,99365
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,805*
    € 0,95795
    pro Stück
    ab 125000 Stück
    € 0,745*
    € 0,88655
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.