Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT P4-38R-E TERMINAL, RING TONGUE, 3/8 Zoll, 4AWG, Stud


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2830117
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     P4-38R-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Lötanschlüsse
Ringkabelschuhe
Steckverbinder
Leiterstärke (AWG), max.: 4 AWG
  • Bolzengröße - metrisch: -
  • Isoliermaterial: Uninsulated
  • Bolzengröße - imperial: 3/8 Zoll
  • Isolatorfarbe: -
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Leiterquerschnitt CSA: 25 mm²
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Stoßverbinder, PANDUIT, P4-38R-E, 2830117, 283-0117
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,30*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 3,06*
    € 3,64
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,98*
    € 3,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,74*
    € 3,26
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,59*
    € 3,08
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 2,30*
    € 2,74
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.