Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-SWITCH RR3402C. ROCKER SWITCH, SPDT, BLACK, PANEL, Illum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2830582
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     RR3402C.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter 6a
wippenschalter
Breite des Frontplattenausschnitts: -
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: -
  • Produktpalette: RR 3402 Series
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Beleuchtung: Non Illuminated
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Schalterfunktion: On-None-On
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Black
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 15 mm
  • Schalteranschlüsse: Solder Lug
  • Kontaktspannung V AC: 125 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 6 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: -taster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, E-SWITCH, RR3402C., 2830582, 283-0582
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    € 6,90*
    ab € 2,08*
    € 2,65*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 2,44*
    € 4,66*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,66*
    € 5,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,54*
    € 5,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,99*
    € 4,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,78*
    € 4,50
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,61*
    € 4,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,25*
    € 3,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,09*
    € 3,68
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,44*
    € 2,90
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.