Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-SWITCH RR3405A. SWITCH, ROCKER, DPST, 10A, 125VAC, BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2830583
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     RR3405A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter
Beleuchtung: Non Illuminated
  • Kontaktkonfiguration: DPST
  • Breite des Frontplattenausschnitts: -
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: -
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 18 mm
  • Schalteranschlüsse: Solder Lug
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Schalterfunktion: On-Off
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • Produktpalette: RR 3405 Series
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • Kontaktspannung V AC: 125 V
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Black
  • Kontaktspannung V DC: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: -taster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, E-SWITCH, RR3405A., 2830583, 283-0583
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,95*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,56*
    € 6,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,45*
    € 6,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,77*
    € 5,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,38*
    € 5,21
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,18*
    € 4,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,82*
    € 4,55
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,63*
    € 4,32
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,95*
    € 3,51
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.