Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-SWITCH TL1100CF160Q. SWITCH, TACTILE, SPST, 50mA, 12VDC, Prod


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2830627
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     TL1100CF160Q.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter stößel 12v
Produktpalette: TL1100 Series
  • Betätigungskraft: 160 gf
  • Schaltleistung: 50mA at 12VDC
  • Betätiger: Plunger for Cap
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Schaltermontage: Through Hole
  • Beleuchtung: Non Illuminated
  • Betätigerausrichtung: Side Actuated
  • Schalterabmessungen (L x B): 12mm x 12mm
  • IP-Schutzart: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 12v, Relais, Schalter, Schütze, Taster, E-SWITCH, TL1100CF160Q., 2830627, 283-0627
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    4800
    € 25,00*
    ab € 0,399*
    € 0,499*
    2
    € 6,90*
    ab € 0,28*
    € 0,67*
    1 Tag
    4048
    10
    € 14,99*
    ab € 0,34*
    € 0,704*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4800 Stück
    € 0,499*
    € 0,59381
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,399*
    € 0,47481
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.800 Stück
    Mindestbestellmenge: 4800 Stück ( entspricht € 2.395,20* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    E-Switch
    4JBLK.
    ab € 0,109*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.