Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-SWITCH TL1105XF250Q. TACTILE SW, SPST, 0.05A, 12VDC, SOLDER,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2830643
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     TL1105XF250Q.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 12v
Betätiger: Round Button
  • Schaltleistung: 50mA at 12VDC
  • Schaltermontage: Through Hole
  • Betätigerausrichtung: Side Actuated
  • IP-Schutzart: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Schalterabmessungen (L x B): 7.2mm x 7mm
  • Produktpalette: TL1105 Series
  • Beleuchtung: Non Illuminated
  • Betätigungskraft: 250 gf
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: microschalter, miniaturschalter 0.05a, Relais, Schalter, Schütze, Taster, E-SWITCH, TL1105XF250Q., 2830643, 283-0643
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10000
    € 6,90*
    ab € 0,23*
    € 0,28*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,301*
    € 0,616*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,616*
    € 0,73304
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,595*
    € 0,70805
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,564*
    € 0,67116
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,463*
    € 0,55097
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,421*
    € 0,50099
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,381*
    € 0,45339
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,371*
    € 0,44149
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,301*
    € 0,35819
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.