Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-SWITCH 300SP1J1BLKM6QE. ROCKER SWITCH, SPDT, 5A, 120VAC, 28VDC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2830694
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     300SP1J1BLKM6QE.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter
Beleuchtung: Non Illuminated
  • Schalterfunktion: On-None-On
  • Breite des Frontplattenausschnitts: -
  • Kontaktspannung V DC: 28 V
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: -
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: -
  • Schalteranschlüsse: PC Pin
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Black
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Produktpalette: 300 Series
  • Kontaktspannung V AC: 120 V
  • DC-Kontaktstrom, max.: 5 A
  • AC-Kontaktstrom, max.: 5 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: -taster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, E-SWITCH, 300SP1J1BLKM6QE., 2830694, 283-0694
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    270
    € 25,00*
    ab € 2,87*
    € 3,62*
    1
    € 6,90*
    ab € 2,53*
    € 4,83*
    2 Tage
    19
    1
    € 14,99*
    ab € 2,63*
    € 4,97*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 270 Stück
    € 3,62*
    € 4,31
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,87*
    € 3,42
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 270 Stück
    Mindestbestellmenge: 270 Stück ( entspricht € 977,40* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.