Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-SWITCH TL3305BF160QG. TACTILE SW, SPST, 0.05A, 12VDC, SOLDER,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2830825
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     TL3305BF160QG.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
SMD-Schalter
Schaltleistung: 50mA at 12VDC
  • Betätigerausrichtung: Top Actuated
  • Produktpalette: TL3305 Series
  • Schalterabmessungen (L x B): 4.5mm x 4.5mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Schaltermontage: Surface Mount
  • IP-Schutzart: -
  • Betätiger: Round Button
  • Betätigungskraft: 160 gf
  • Beleuchtung: Non Illuminated
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD-Switch, SMD-Taster, microschalter 12v, smd schalter, miniaturschalter 0.05a, Relais, Schalter, Schütze, Taster, E-SWITCH, TL3305BF160QG., 2830825, 283-0825
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 6,90*
    ab € 0,109*
    € 0,239*
    1 Tag
    2246
    10
    € 14,99*
    ab € 0,144*
    € 0,323*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,184*
    € 0,377*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,377*
    € 0,44863
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,374*
    € 0,44506
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,352*
    € 0,41888
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,301*
    € 0,35819
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,281*
    € 0,33439
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,264*
    € 0,31416
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,234*
    € 0,27846
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,224*
    € 0,26656
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,184*
    € 0,21896
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.