Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-SWITCH R1966ABLKBLKFF. SWITCH, ROCKER, SPST, 15A, 125VAC, BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2830830
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     R1966ABLKBLKFF.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus
wippenschalter
Schaltermontage: Panel Mount
  • Kontaktkonfiguration: SPST
  • Kontaktspannung V AC: 125 V
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: -
  • Beleuchtung: Non Illuminated
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Black
  • AC-Kontaktstrom, max.: 15 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 19.6 mm
  • Produktpalette: R1966 Series
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Schalterfunktion: On-Off
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 13 mm
  • Schalteranschlüsse: Quick Connect
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: wippenschalter 15a, -taster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, E-SWITCH, R1966ABLKBLKFF., 2830830, 283-0830
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,79*
    € 1,67*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 1,06*
    € 2,23*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,23*
    € 2,6537
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,06*
    € 1,2614
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.