Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: GECKO 5TX ETHERNET RAIL SWITCH, RJ45X5, 10/100MBPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2831822
Herst.-Nr.:
     GECKO 5TX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch 5 port
industrie switch
Netzwerkgeschwindigkeiten: 10Mbps, 100Mbps
  • Ethernet-Switch-Typ: Managed Fast Ethernet
  • Spannungsart Eingang: VDC
  • Anzahl der Anschlüsse: 5 Anschlüsse
  • Anwendungsbereiche des Ethernet-Switches: Industrial
  • Montage des Ethernet-Switches: DIN Rail
  • Anschlüsse: RJ45 x 5
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bürobedarf, Computer, Ethernet-Switches, Module, Netzwerk-Produkte, HIRSCHMANN NETWORKING SWITCHES, GECKO 5TX, 2831822, 283-1822
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 483,18*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 557,20*
    € 663,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 549,30*
    € 653,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 533,35*
    € 634,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 519,79*
    € 618,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 483,18*
    € 574,98
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.