Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARLO GAVAZZI RGC1A60D42KGU CONTACTOR, 42A, 3-32V, DIN RAIL/PANEL, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2835550
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RGC1A60D42KGU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Varistor
halbleiterrelais carlo gavazzi
Laststrom: 42 A
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Betriebsspannung, min.: 42 VAC
  • Regelspannung, min.: 4 VDC
  • Schützmontage: DIN Rail, Panel
  • Produktpalette: RGC Series
  • Schützanschlüsse: Screw
  • Schaltmodus: Zero Crossing
  • Betriebsspannung, max.: 600 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais, Halbleiterschütze, Relais, Schalter, Schütze, Taster, CARLO GAVAZZI, RGC1A60D42KGU, 2835550, 283-5550
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 99,32*
    € 128,49*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 107,65*
    € 155,11*
    Frei Haus
    ab € 124,81*
    € 166,02*
    € 6,90*
    ab € 133,27*
    € 176,88*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 155,11*
    € 184,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 151,94*
    € 180,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 144,23*
    € 171,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 131,87*
    € 156,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 124,94*
    € 148,68
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 120,78*
    € 143,73
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 107,65*
    € 128,10
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.