Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CII - TE CONNECTIVITY FC-335-SY4 POWER RELAY, 28VDC, 35A, 3PST-NO, SCREW,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2835833
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     FC-335-SY4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
ly relais
Spulenwiderstand: 160 ohm
  • Kontaktstrom: 35 A
  • Relaismontage: Bracket
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NO
  • Kontaktspannung V AC: 115 V
  • Spulenspannung: 28 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: FC-335 Series
  • Spulentyp: Non Latching
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktspannung V DC: 28 V
  • Relaisanschlüsse: Screw
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, CII - TE CONNECTIVITY, FC-335-SY4, 2835833, 283-5833
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.368,76*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.461,60*
    € 1.739,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.454,15*
    € 1.730,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.414,46*
    € 1.683,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.388,48*
    € 1.652,29
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.368,76*
    € 1.628,82
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.