Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ADZS22105 POWER RELAY, SPST-NO, 90A, 250VAC, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2836102
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ADZS22105
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 5v
ly relais
Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Kontaktmaterial: Silver Nickel Oxide
  • Kontaktstrom: 90 A
  • Produktpalette: ADZ Series
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Relaisanschlüsse: Screw
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Relaismontage: Panel Mount
  • Spulenspannung: 5 VDC
  • Spulentyp: Latching Dual Coil
  • Spulenwiderstand: 8.3 ohm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: leistungsrelais panasonic, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PANASONIC, ADZS22105, 2836102, 283-6102
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,75*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 20 Stück
    € 21,51*
    € 25,60
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,75*
    € 21,12
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 17,57*
    € 20,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,85*
    € 20,05
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,79*
    € 17,60
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 14,52*
    € 17,28
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 13,75*
    € 16,36
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.