Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON 156-01796 CABLE TIE, 200MM, NYLON 6.6HS, 50LB, BLK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2838303
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     156-01796
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 HS (Polyamide 6.6 HS) (Heat Stabilised)
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: Blind Hole Series
  • Zugfestigkeit, min.: 50 lb
  • Kabelbinderlänge: 200 mm
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 50 mm
  • Kabelbinder: Blind Hole Mount
  • Kabelbinderfarbe: Black
  • Kabelbinderbreite: 7.8 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, HELLERMANNTYTON, 156-01796, 2838303, 283-8303
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 238,00*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,476* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 370,00*
    € 440,30
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 368,85*
    € 438,93
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 313,72*
    € 373,33
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 301,75*
    € 359,08
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 279,18*
    € 332,22
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 266,86*
    € 317,56
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 238,00*
    € 283,22
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.