Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139N Sortiment
>
Elektromechanik
>
Schütze, Schalter, Taster & Relais
>
Relais
>
Zubehör für Relais
>
Halteklammern für Relaissockel
>
Artikel
IDEC Y778-011 HOLD DOWN SPRING ANCHOR, DIN RAIL SOCKET
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-2838892
Hersteller:
Idec
Herst.-Nr.:
Y778-011
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halteklammern
Relais
Relaissockel
Schalter
SVHC:
No SVHC (16-Jul-2019)
Zur Verwendung mit:
DIN Rail Mount Sockets
Relaisklemme:
Hold Down
Produktpalette:
-
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Relais
>
Zubehör für Relais
>
Halteklammern für Relaissockel
Weitere Suchbegriffe:
Schütze
,
Taster
,
IDEC
,
Y778-011
,
2838892
,
283-8892
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,073*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1806*
€ 0,21491
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1529*
€ 0,18195
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1394*
€ 0,16589
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1154*
€ 0,13733
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1057*
€ 0,12578
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1024*
€ 0,12186
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0952*
€ 0,11329
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,073*
€ 0,08687
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEC SR3B-05 RELAY SOCKET, 11PIN, 10A, 300V, Socket M
Idec
SR3B-05
ab € 8,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen