Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 1918177-1 PROTECTIVE CAP, RCPT, PET, BLACK, Access


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2838972
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1918177-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
abdeckungen
Staubschutzkappen
Steckverbinder
Werkzeuge
Steckverbindermaterial: PET (Polyester) Body
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Zur Verwendung mit: AMP LC ODVA Industrial Circular Connectors
  • Art des Zubehörs: Protective Cap
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: TE CONNECTIVITY, 1918177-1, 2838972, 283-8972
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,53*
      
    Preis gilt ab 25.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 3,57*
    € 4,25
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 3,56*
    € 4,24
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 3,53*
    € 4,20
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.