Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 4308R-102-392LF RES N/W, ISOLATED, 3K9, 2%, SIP, Resista


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2839025
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4308R-102-392LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
Produktpalette: 4300R Series
  • Nennspannung: 100 V
  • Produkthöhe: 4.95 mm
  • Widerstandsanschlüsse: PC Pin
  • Nennleistung: 1 W
  • Widerstandstoleranz: ± 2%
  • Nennleistung pro Widerstand: 300 mW
  • Widerstandstyp: Network
  • Produktbreite: 2.16 mm
  • Widerstand: 3.9 kohm
  • Anzahl der Widerstände: 4 Resistors
  • Widerstandstechnologie: Thick Film
  • Netzwerkelement: Isolated
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SIP
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Widerstandsmontage: Through Hole
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • SVHC: Lead
  • Produktlänge: 19.92 mm
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Anschlussabstand: 2.54 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Festwiderstandsnetzwerke, Passive, BOURNS, 4308R-102-392LF, 2839025, 283-9025
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,39*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,75*
    € 3,2725
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,46*
    € 2,9274
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,41*
    € 2,8679
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,26*
    € 2,6894
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,98*
    € 2,3562
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,74*
    € 2,0706
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.