Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CREE LED XPEBPA-L1-0000-00B01 LED, HB, AMBER, 3W, 93.9LM, Product Rang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2839675
Hersteller:
     CREE LED
Herst.-Nr.:
     XPEBPA-L1-0000-00B01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfarbige
High-Brightness-LEDs
Komponenten
LED-Beleuchtung
Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Wellenlänge, typ.: -
  • Produktpalette: XLamp XP-E2 Series
  • Durchlassstrom bei Prüfung: 350 mA
  • Durchlassspannung bei Prüfung: 3.05 V
  • Abstrahlwinkel: 110 °
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • Durchlassstrom If, max.: 1 A
  • Lichtstärke bei Test: -
  • LED-Farbe: Amber
  • Verlustleistung Pd: 3 W
  • Lichtstrom bei Test: 93.9 lm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,69*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,50*
    € 4,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,14*
    € 3,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,03*
    € 3,61
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,01*
    € 3,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,77*
    € 3,30
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,45*
    € 2,92
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,23*
    € 2,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,10*
    € 2,50
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,69*
    € 2,01
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.