Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TURCK C10-T13X/024VDC POWER RELAY, SPDT, 6A, 2VDC, PANEL, Cont


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2840536
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     C10-T13X/024VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 24v
leistungsrelais
Spulenwiderstand: 1 Gohm
  • Kontaktstrom: 6 A
  • Produktpalette: C10-T13 Series
  • Kontaktmaterial: Silver Nickel Gold
  • Relaismontage: Panel Mount
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2016)
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktspannung V DC: 220 V
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Spulentyp: DC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, TURCK, C10-T13X/024VDC, 2840536, 284-0536
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 17,65*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,52*
    € 30,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,48*
    € 30,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,02*
    € 27,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,25*
    € 26,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,93*
    € 26,10
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,65*
    € 21,00
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.