Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOCKIT BOX SBMB 285 Outdoor Waterproof/Weatherproof Cabl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2840770
Hersteller:
     SOCKIT BOX
Herst.-Nr.:
     SBMB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Racks
Schränke
Außenhöhe - metrisch: 119.4 mm
  • Außenhöhe - imperial: 4.7 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 284.5 mm
  • Gehäusematerial: -
  • Gehäusetyp: -
  • Außentiefe - imperial: 7.5 Zoll
  • Produktpalette: -
  • IP-Schutzart: IP55
  • Außenbreite - Zoll: 11.2 Zoll
  • NEMA-Bewertung: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Außentiefe - metrisch: 190.5 mm
  • Gehäusefarbe: Black
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SOCKIT BOX, SBMB, 2840770, 284-0770
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 19,19*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,42*
    € 32,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,14*
    € 32,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,98*
    € 29,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,30*
    € 28,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,69*
    € 28,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,19*
    € 22,84
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.