Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVENT HOFFMAN Q20T3 20W T3 2 pin 12 Volt Halogen Replacement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2840809
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     Q20T3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel G4
Sockel G4
halogen leuchtmittel g4
leuchtmittel g4
Nennleistung: 20 W
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung: 12 V
  • Lampensockel: G4
  • Länge: 31.75 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Farbtemperatur, typ.: 3000 K
  • Reflektordurchmesser: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel g4 warmweiß, Beleuchtung, Halogenlampen, Lampen, Leuchtstoffröhren, NVENT HOFFMAN, Q20T3, 2840809, 284-0809
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,38*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,42*
    € 2,8798
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,03*
    € 2,4157
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,97*
    € 2,3443
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,74*
    € 2,0706
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.