Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Flachsteckhülse
>
Artikel
AMP - TE CONNECTIVITY 62591-1 FEMALE DISCONNECT, 4.75MM, 20-16AWG, Pro
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-2841304
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
62591-1
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
te connect.amp autom buchsenkontakt
Klemmentyp:
Female Flag Disconnect
Leiterquerschnitt CSA:
1.3 mm²
Leiterstärke (AWG), min.:
20 AWG
Isolatorfarbe:
-
Isoliermaterial:
Uninsulated
Flachsteckergröße - Metrisch:
4.75mm x 0.81mm
Flachsteckergröße - Imperial:
0.187 Zoll x 0.032 Zoll
Produktpalette:
FASTON 187 Series
Anschlussmaterial:
Brass
Leiterstärke (AWG), max.:
16 AWG
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Steckverbinder
>
Crimpanschlüsse / Lötanschlüsse & Stoßverbinder
>
Steckhülsen
Weitere Suchbegriffe:
buchsenkontakt
,
Crimpanschlüsse
,
Lötanschlüsse
,
Steckhülsen
,
Steckverbinder
,
Stoßverbinder
,
AMP - TE CONNECTIVITY
,
62591-1
,
2841304
,
284-1304
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,162*
Preis gilt ab 24.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BELDEN 8502 002100 HOOK UP WIRE, 100FT, 20AWG, COPPER, RED,
Belden
8502 002100
ab € 21,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen