Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 63011-2 FEMALE DISCONNECT, 6.35MM, 18-14AWG, Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2841306
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     63011-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
te connectivity flachsteckhülse
flachsteckhülse
Flachsteckergröße - Imperial: 0.25 Zoll x 0.032 Zoll
  • Anschlussmaterial: Brass
  • Isolatorfarbe: -
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Produktpalette: FASTON 250 Series
  • Klemmentyp: Female Flag Disconnect
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Leiterstärke (AWG), min.: 18 AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: 2 mm²
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 6.35mm x 0.81mm
  • Isoliermaterial: Uninsulated
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckhülsen, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 63011-2, 2841306, 284-1306
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,175*
      
    Preis gilt ab 44.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 22.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 22000 Stück
    € 0,185*
    € 0,22015
    pro Stück
    ab 44000 Stück
    € 0,175*
    € 0,20825
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.