Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC001981 CABLE TIE, 148.336MM, NYLON 6/6, BLACK,


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2841372
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC001981
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbündeldurchmesser, max.: 36.423 mm
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamide 6.6)
  • Kabelbinderlänge: 148.336 mm
  • Kabelbinderbreite: 3.556 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 40 lb
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: MP Intermediate 40lb. Cable Ties
  • Kabelbinderfarbe: Black
  • Kabelbinder: Intermediate
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, MULTICOMP PRO, MC001981, 2841372, 284-1372
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,49*
      
    Preis gilt ab 50.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0349* pro Stück)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Pakete
    € 4,21*
    € 5,01
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 4,04*
    € 4,81
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 3,89*
    € 4,63
    pro Paket
    ab 50000 Pakete
    € 3,49*
    € 4,15
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.