Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC001986 CABLE TIE, 148.336MM, NYLON 6/6, BLACK,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2841377
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC001986
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Zugfestigkeit, min.: 40 lb
  • Kabelbinderfarbe: Black
  • Produktpalette: MP UV Heat Stablized Cable Ties
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamide 6.6)
  • Kabelbinderbreite: 3.556 mm
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 36.423 mm
  • Kabelbinder: UV Stabilized
  • Kabelbinderlänge: 148.336 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, MULTICOMP PRO, MC001986, 2841377, 284-1377
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 27,76*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,02776* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 46,86*
    € 55,76
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 46,09*
    € 54,85
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 41,98*
    € 49,96
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 37,88*
    € 45,08
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 37,54*
    € 44,67
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 33,52*
    € 39,89
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 27,76*
    € 33,03
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.