Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC002343 SOLID STATE RELAY, 25A, 4-32VDC, PANEL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2841484
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC002343
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Regelspannung, min.: 4 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Relaisanschlüsse: Screw
  • Laststrom: 25 A
  • Schaltmodus: Zero Crossing
  • Produktpalette: -
  • Kontaktkonfiguration: -
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • Betriebsspannung, max.: 660 VAC
  • Betriebsspannung, min.: 48 VAC
  • Relaismontage: Panel Mount
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, MULTICOMP PRO, MC002343, 2841484, 284-1484
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 22,41*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,40*
    € 52,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,80*
    € 50,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,25*
    € 47,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 39,11*
    € 46,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,58*
    € 44,72
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 35,63*
    € 42,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 33,96*
    € 40,41
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 32,16*
    € 38,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 30,55*
    € 36,35
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 28,61*
    € 34,05
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 26,82*
    € 31,92
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,41*
    € 26,67
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.