Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC RU4S-CD-D24 POWER RELAY, 24VDC, 6A, 4PDT, SOCKET, Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2841653
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RU4S-CD-D24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
LY-Relais
Kontaktstrom: 6 A
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • Relaismontage: Socket
  • Kontaktmaterial: Silver
  • Spulenwiderstand: 605 ohm
  • Kontaktspannung V DC: 30 V
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Spulentyp: Non Latching
  • Produktpalette: RU Series
  • Relaisanschlüsse: Plug In
  • Kontaktkonfiguration: 4PDT
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, Relaissockel, industrierelais 24v, relaissockel, Relais, Schalter, Schütze, Taster, IDEC, RU4S-CD-D24, 2841653, 284-1653
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 8,75*
    € 12,65*
    € 6,90*
    ab € 6,17*
    € 12,68*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 10,41*
    € 18,74*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,74*
    € 22,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,54*
    € 22,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,56*
    € 19,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,46*
    € 18,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,24*
    € 18,14
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,47*
    € 17,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,66*
    € 16,26
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,85*
    € 15,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,41*
    € 12,39
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idec
    SY4S-05C
    ab € 3,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.