Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC RU42S-C-A110 POWER RELAY, 120VAC, 3A, 4PDT, SOCKET, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2841655
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RU42S-C-A110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Relaissockel
relaissockel 120vac
SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Relaismontage: Socket
  • Kontaktstrom: 3 A
  • Produktpalette: RU Series
  • Kontaktspannung V DC: 30 V
  • Spulentyp: Non Latching
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Kontaktkonfiguration: 4PDT
  • Spulenwiderstand: 4.55 kohm
  • Kontaktmaterial: Silver Nickel
  • Spulenspannung: 120 VAC
  • Relaisanschlüsse: Plug In
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: relaissockel, idec relaissockel, Relais, Schalter, Schütze, Taster, IDEC, RU42S-C-A110, 2841655, 284-1655
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 14,65*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,45*
    € 31,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,29*
    € 30,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,99*
    € 27,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,66*
    € 25,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,51*
    € 24,41
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,42*
    € 23,11
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,35*
    € 21,84
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,29*
    € 20,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,65*
    € 17,43
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.