Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC RH3B-ULCDC24V POWER RELAY, 24VDC, 10A, 3PDT, SOCKET, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2841710
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RH3B-ULCDC24V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Relaissockel
leistungsrelais 24v
Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Produktpalette: RH Series
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Relaismontage: Socket
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • Spulentyp: Non Latching
  • Kontaktkonfiguration: 3PDT
  • Kontaktspannung V DC: 30 V
  • Spulenwiderstand: 400 ohm
  • Kontaktspannung V AC: 110 V
  • Kontaktstrom: 10 A
  • Kontaktmaterial: Silver Cadmium Oxide
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: relaissockel, Relais, Schalter, Schütze, Taster, IDEC, RH3B-ULCDC24V, 2841710, 284-1710
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 17,34*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,25*
    € 37,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,84*
    € 35,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,77*
    € 31,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,80*
    € 30,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,85*
    € 29,57
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 23,55*
    € 28,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,24*
    € 26,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,94*
    € 24,92
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,34*
    € 20,63
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.