Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC RH2B-ULAC220-240V POWER RELAY, 240VAC, 10A, DPDT, SOCKET,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2841716
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RH2B-ULAC220-240V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Relaissockel
relaissockel
Kontaktspannung V AC: 110 V
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Produktpalette: RH Series
  • Spulentyp: Non Latching
  • Kontaktspannung V DC: 30 V
  • Relaismontage: Socket
  • Spulenwiderstand: 18.82 kohm
  • Kontaktmaterial: Silver Cadmium Oxide
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Spulenspannung: 240 VAC
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Kontaktstrom: 10 A
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, IDEC, RH2B-ULAC220-240V, 2841716, 284-1716
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,27*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,53*
    € 32,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,96*
    € 32,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,60*
    € 28,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,68*
    € 26,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,11*
    € 26,31
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,94*
    € 24,92
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,78*
    € 23,54
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,61*
    € 22,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,27*
    € 18,17
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.