Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC RH1B-UAC240V POWER RELAY, 240VAC, 10A, SPDT, SOCKET,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2841733
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RH1B-UAC240V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Relaissockel
relaissockel
Kontaktspannung V DC: 30 V
  • Produktpalette: RH Series
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Kontaktspannung V AC: 110 V
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktstrom: 10 A
  • Kontaktmaterial: Silver Cadmium Oxide
  • Spulenspannung: 240 VAC
  • Relaismontage: Socket
  • Spulenwiderstand: 26.71 kohm
  • Spulentyp: Non Latching
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, IDEC, RH1B-UAC240V, 2841733, 284-1733
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 21,91*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,93*
    € 46,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,42*
    € 43,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,71*
    € 40,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,34*
    € 38,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,28*
    € 37,22
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 29,64*
    € 35,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,00*
    € 33,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,35*
    € 31,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,91*
    € 26,07
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.