Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-SWITCH RP3502BBLK. SWITCH, PUSHBUTTON, SPST, 3A, 125VAC, BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2843812
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     RP3502BBLK.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Relais
Schalter
Schütze
Schaltermontage: Panel Mount
  • IP-Schutzart: -
  • Produktpalette: RP3502 Series
  • Druckknopf-Betätiger: Round
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NC
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Kontaktspannung V AC: 120 V
  • Farbe der Beleuchtung: Non Illuminated
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Schalterfunktion: On-(Off)
  • Schalteranschlüsse: Solder Lug
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 12.7 mm
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Black
  • AC-Kontaktstrom, max.: 3 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Taster, E-SWITCH, RP3502BBLK., 2843812, 284-3812
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    2000
    € 25,00*
    ab € 2,11*
    € 2,62*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,61*
    € 2,89*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 2,62*
    € 3,12
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,11*
    € 2,51
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 5.240,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.