Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-SWITCH RP3502MBGRN. PB SWITCH, SPST, 3A, 125VAC, SOLDER, Swi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2843818
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     RP3502MBGRN.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Relais
Schalter
Schütze
Farbe der Beleuchtung: Non Illuminated
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • AC-Kontaktstrom, max.: 3 A
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NC
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Schalterfunktion: On-(Off)
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • Kontaktspannung V AC: 120 V
  • IP-Schutzart: -
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 12.7 mm
  • Produktpalette: RP3502 Series
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Green
  • Schalteranschlüsse: Solder Lug
  • Druckknopf-Betätiger: Round
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Taster, E-SWITCH, RP3502MBGRN., 2843818, 284-3818
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,03*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 3,32*
    € 3,95
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 3,28*
    € 3,90
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,14*
    € 3,74
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 3,08*
    € 3,67
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 3,03*
    € 3,61
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.