Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-SWITCH R1966ABLKBLKERRED. ROCKER SWITCH, SPST, 15A, 125V, PANEL, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2843828
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     R1966ABLKBLKERRED.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus
wippenschalter
Höhe des Frontplattenausschnitts: 19.6 mm
  • Kontaktspannung V DC: -
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 13 mm
  • Produktpalette: R1966 Series
  • Beleuchtung: Illuminated
  • Kontaktspannung V AC: 125 V
  • Kontaktkonfiguration: SPST
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • Schalteranschlüsse: PC Pin, Right Angle
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: -
  • Schalterfunktion: On-Off
  • AC-Kontaktstrom, max.: 15 A
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Black
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: wippenschalter 15a, -taster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, E-SWITCH, R1966ABLKBLKERRED., 2843828, 284-3828
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,08*
      
    Preis gilt ab 24.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.400 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2400 Stück
    € 2,15*
    € 2,56
    pro Stück
    ab 4800 Stück
    € 2,13*
    € 2,53
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 2,09*
    € 2,49
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 2,08*
    € 2,48
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.