Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-SWITCH TL1240YQ2JBLK. TACTILE SW, SPST-NO, 0.05A, 12V, SOLDER,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2843880
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     TL1240YQ2JBLK.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Relais
Schalter
Schütze
Taster
Betätigungskraft: 160 gf
  • Betätiger: Square Button
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Schalterabmessungen (L x B): 6mm x 6mm
  • IP-Schutzart: -
  • Schaltleistung: 50mA at 12VDC
  • Schaltermontage: Through Hole
  • Produktpalette: TL1240 Series
  • Beleuchtung: Illuminated
  • Betätigerausrichtung: Top Actuated
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: E-SWITCH, TL1240YQ2JBLK., 2843880, 284-3880
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,64*
      
    Preis gilt ab 552.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.104 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1104 Stück
    € 2,78*
    € 3,31
    pro Stück
    ab 2208 Stück
    € 2,75*
    € 3,27
    pro Stück
    ab 5520 Stück
    € 2,69*
    € 3,20
    pro Stück
    ab 11040 Stück
    € 2,66*
    € 3,17
    pro Stück
    ab 552000 Stück
    € 2,64*
    € 3,14
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.