Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-SWITCH 500SSP1S1M1QEA. SLIDE SWITCH, SPDT, 5A, 120VAC, PANEL, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2844009
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     500SSP1S1M1QEA.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
schiebeschalter
Schalterfunktion: On-None-On
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Ausrichtung: Vertical
  • Produktpalette: 500 Series
  • DC-Kontaktspannung, max.: 28 V
  • Kontaktstrom, max.: 5 A
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • AC-Kontaktspannung, max.: 120 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, E-SWITCH, 500SSP1S1M1QEA., 2844009, 284-4009
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    252
    € 6,90*
    ab € 3,03*
    € 3,84*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 2,85*
    € 5,56*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,56*
    € 6,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,39*
    € 6,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,02*
    € 5,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,66*
    € 5,55
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,44*
    € 5,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,02*
    € 4,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,79*
    € 4,51
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,54*
    € 4,21
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,85*
    € 3,39
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.