Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-SWITCH 500SSP1S1M51REA. SLIDE SWITCH, SPDT, 0.4VA, 20V, TH, Cont


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2844011
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     500SSP1S1M51REA.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
schiebeschalter
Schaltermontage: Through Hole
  • DC-Kontaktspannung, max.: 20 V
  • Kontaktstrom, max.: -
  • Ausrichtung: Vertical
  • Schalterfunktion: On-None-On
  • AC-Kontaktspannung, max.: 20 V
  • Produktpalette: 500 Series
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, E-SWITCH, 500SSP1S1M51REA., 2844011, 284-4011
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,63*
      
    Preis gilt ab 135.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 270 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 270 Stück
    € 2,87*
    € 3,42
    pro Stück
    ab 1350 Stück
    € 2,81*
    € 3,34
    pro Stück
    ab 2700 Stück
    € 2,74*
    € 3,26
    pro Stück
    ab 135000 Stück
    € 2,63*
    € 3,13
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.