Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-SWITCH RRG31131100. ROCKER SWITCH, SPST, 10A, 125VAC, PANEL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2844078
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     RRG31131100.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter
AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: -
  • Schalteranschlüsse: Quick Connect
  • Kontaktspannung V AC: 125 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Produktpalette: RRG3 Series
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Black
  • Beleuchtung: Non Illuminated
  • Breite des Frontplattenausschnitts: -
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 20 mm
  • Kontaktkonfiguration: SPST
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • Schalterfunktion: Off-On
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: -taster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, E-SWITCH, RRG31131100., 2844078, 284-4078
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    € 6,90*
    ab € 0,44*
    € 0,53*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,625*
    € 1,324*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,324*
    € 1,57556
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,232*
    € 1,46608
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,149*
    € 1,36731
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,936*
    € 1,11384
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,835*
    € 0,99365
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,785*
    € 0,93415
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,755*
    € 0,89845
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,625*
    € 0,74375
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.